52010
52010.120.055
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) D6 (1.4462) M12X55
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
D6 (1.4462)
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
55 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
D6 (1.4462)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
52010.120.055
EAN
8715492001702
UBB
500695108299