text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M8X160


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 160 mm
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 57
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 160
P 1.25
s 13

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 53520.080.160
EAN 8715494614917
UBB 500633321210
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.