53520
53520.240.060
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M24X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
60 mm
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M24
k
15
L (mm)
60
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
53520.240.060
EAN
8715492319135
UBB
950351840273
UNSPSC
31161620