53520
53520.160.035
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M16X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
35 mm
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M16
k
10
L (mm)
35
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
53520.160.035
EAN
8715492319005
UBB
950351839465