text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 933 Fully Threaded Metric Hexagon Head Bolt, Stainless Steel A4-70 M18X55


Article number
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Durchmesser M18
Länge 55 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 145
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Warennummer 7318157590

Dimensions

d-D M18
k 11.5
L (mm) 55
P 2.5
s 27

Standards

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Article numbers

Article number 55010.180.055
EAN 8715494115872
UBB 500571376846
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.