text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M12X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 53.24
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA 7318157590

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Estándares

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 55010.120.050
EAN 8715492324504
UBB 950351864851
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.