Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
55010
55010.100.065
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X65
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M10
Longitud
65 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
43.8
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
55010.100.065
EAN
8715492324320
UBB
950351863788
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD