Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
55010
55010.100.040
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M10
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
32
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
55010.100.040
EAN
8715492324276
UBB
950351863291
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD