text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 21.2
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA 7318157590

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.5
s 17

Estándares

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 55010.100.020
EAN 8715492324238
UBB 950351862871
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.