52011
52011.080.035
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 (AD-W2) 70 para equipos de presión DIN 933 M8X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2 (AD-W2)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
35 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2 (AD-W2)
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13.
Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.
Tamaños con un diámetro > M20 y tamaños con una longitud > 8xd son propiedad mínima clase 50.para equipos de presión DIN 933
Dimensiones
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
35
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
52011.080.035
EAN
8715492086716
UBB
500697423985
UNSPSC
31161620