text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 (AD-W2) 70 para equipos de presión DIN 933 M8X130


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 130 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2 (AD-W2)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 47.3
Info Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
  • Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
  • De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13.
  • Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.
  • Tamaños con un diámetro > M20 y tamaños con una longitud > 8xd son propiedad mínima clase 50.para equipos de presión DIN 933
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 130
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 52011.080.130
EAN 8715492086778
UBB 500697424553
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.