text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X90/S=17


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 56.3

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 01230.100.090
EAN 8715492036865
UBB 952351329661
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.