Nedtrain Oud
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
01230
01230.100.140
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X140/S=17
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
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
M10
Longitud
140 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
140
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
01230.100.140
EAN
8715492036919
UBB
954351337801