text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M24X100

Specifications

Diâmetro M24
Comprimento 100 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca Métrica

Dimensions

d-D M24
k 15
L (mm) 100
P 3
s 36

Standards

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Article numbers

Article number 01235.240.100
EAN 8717077204409
UBB 500648104718
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.