01210
01210.140.070
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 8.8 M14X70/S=22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
70 mm
Clase
8.8
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
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01210.140.070
EAN
8715492031129
UBB
950351074733