text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 10.9 M24X200


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 200 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 720
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
k 15
L (mm) 200
P 3
s 36

Estándares

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 04112.240.200
EAN 8717077211889
UBB 500648160157
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.