MAVE B.V.
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
04112
04112.240.140
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 10.9 M24X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
140 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
04112.240.140
EAN
8717077211827
UBB
500648159597
UNSPSC
31161620