text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Latón CU2/CU3 M8X40
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
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 22.4
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 40
P 1.25
s 13

Estándares

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 46015.080.040
EAN 8717077258204
UBB 500648895588
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.