Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.080.065
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X65
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M8
Longitud
65 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
29.8
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
65
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01000.080.065
EAN
8715492007421
UBB
950351004292
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD