01000
01000.050.090
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
90 mm
Clase
8.8
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
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
90
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01000.050.090
EAN
8717077046917
UBB
500644972613