Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.050.050
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M5
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
8.76
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
50
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01000.050.050
EAN
8715492006943
UBB
950351001710
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD