Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.560.200
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M56X200
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
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
M56
Longitud
200 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5300
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
124
b (min.): L
200mm
137
d-D
M56
k
35
L (mm)
200
P
5.5
s
85
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
01000.560.200
EAN
8715492012463
UBB
950351036963
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD