text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
01000
01000.520.280
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M52X280
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
M52
Longitud
280 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
280
P
5
s
80
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.520.280
EAN
8715492012371
UBB
950351036393
UNSPSC
31161620