Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.480.200
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M48X200
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
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
M48
Longitud
200 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3720
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
200
P
5
s
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
01000.480.200
EAN
8715492012142
UBB
950351035304
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD