text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M45X220


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M45
Longitud 220 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3470
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 220
P 4.5
s 70

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.450.220
EAN 8715492011916
UBB 952351316874
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.