text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M45X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M45
Longitud 140 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2480
Codigo SA 7318158880

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 140
P 4.5
s 70

Estándares

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.450.140
EAN 8715492011862
UBB 950351034075
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.