01000
01000.420.280
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M42X280
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
M42
Longitud
280 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
280
P
4.5
s
65
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
01000.420.280
EAN
8715492011732
UBB
950351033242
UNSPSC
31161620