text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
01000
01000.030.040
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M3X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
40 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
40
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.030.040
EAN
8717077046764
UBB
500644971136
UNSPSC
31161620