text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M36X310


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 310 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2830
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 310
P 4
s 55

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01000.360.310
EAN 8717077006980
UBB 500644584384
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.