01000
01000.360.100
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M36X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M36
Longitud
100 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01000.360.100
EAN
8715494501699
UBB
500621727675
UNSPSC
31161620