Tornillos hexagonales
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.330.280
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M33X280
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
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
M33
Longitud
280 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2150
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
280
P
3.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01000.330.280
EAN
8715492010933
UBB
950351028135
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD