01000
01000.330.160
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M33X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M33
Longitud
160 mm
Clase
8.8
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
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
160
P
3.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
01000.330.160
EAN
8715492010834
UBB
950351027301