text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M30X220


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Longitud 220 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1420
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 220
P 3.5
s 46

Estándares

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 01000.300.220
EAN 8715492010582
UBB 950351025578
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.