text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X240


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Longitud 240 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 780
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 240
P 2.5
s 32

Estándares

DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01000.220.240
EAN 8715492009685
UBB 950351019225
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.