Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.200.390
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X390
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
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
M20
Longitud
390 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1018
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
390
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.200.390
EAN
8717077006317
UBB
500644577602
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD