Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.160.150
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X150
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M16
Longitud
150 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
262
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
150
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.160.150
EAN
8715492008633
UBB
950351012527
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD