text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X310


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 310 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 372
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 310
P 2
s 22

Estándares

DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.140.310
EAN 8717077005983
UBB 500644574302
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.