Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01000
01000.100.065
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X65
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M10
Longitud
65 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
50
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01000.100.065
EAN
8715492007667
UBB
950351005851
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD