text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 45 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 36
Commodity code 7318158880

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931

Numery artykułów

Numer artykułu 01000.100.045
EAN 8715492007629
UBB 950351005448
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.