04100
04100.060.050
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
50 mm
Clase
10.9
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
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
04100.060.050
EAN
8715492114129
UBB
950351324062