04100
04100.060.100
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
100 mm
Clase
10.9
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
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
100
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
04100.060.100
EAN
8717077051386
UBB
500645017400