04100
04100.390.170
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M39X170
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
M39
Longitud
170 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
170
P
4
s
60
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
04100.390.170
EAN
8717077017436
UBB
500644685447
UNSPSC
31161620