text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M24X310


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 310 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1185
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 310
P 3
s 36

Estándares

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 04100.240.310
EAN 8717077016866
UBB 500644679754
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.