text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M20X310


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 310 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 818
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 310
P 2.5
s 30

Estándares

DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 04100.200.310
EAN 8717077016569
UBB 500644676784
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.