text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X130


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 130 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 232
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Estándares

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 04100.160.130
EAN 8715492115041
UBB 951351636240
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.