Pomac Automation B.V.
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
01226
01226.160.160
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
160 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
160
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
01226.160.160
EAN
8715494287876
UBB
500571904696
UNSPSC
31161620