Pomac Automation B.V.
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01226
01226.060.035
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M6
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
9.13
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA
7318158880
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
35
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
01226.060.035
EAN
8715494282390
UBB
500571899581
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD