text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA 7318158880

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Estándares

DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 04105.060.050
EAN 8715494438919
UBB 500505620111
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.