text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 14.4
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 60
P 1
s 10

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 04105.060.060
EAN 8715494313964
UBB 500575130173
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.