Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04105
04105.240.180
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M24
Longitud
180 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
732
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
04105.240.180
EAN
8715494440646
UBB
500505565910
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando